Schneider Electric - TeSys D - bobine pour contacteurs CAD et LC1D de 9 38A - 24VCA 50-60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110467697
Réf. Sonepar
00002046769
Réf. Fournisseur
LXD1B7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
TeSys - bobine pour contacteur D et contacteur auxiliaire D - 24VCA 50/60Hz - inductance 0.22H - compatible CAD | LC1D09...D38 | LC1DT20...DT40 - sans module d'antiparasitage intégré
Les Atouts de l'article:
Bobine de remplacement TeSys D 24 V CA 50/60 Hz, pour contacteurs TeSys D. A utiliser avec les contacteurs 3 et 4 pôles LC1D09 à D38 et LC1DT20, DT40. Il fonctionne dans les limites de tension 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) et dans des environnements conforment à la norme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.