Schneider Electric - TeSys LXD1 - bobine - 110Vca 50-60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110467734

Réf. Sonepar

00002046773

Réf. Fournisseur

LXD1F7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

TeSys - bobine pour contacteur D et contacteur auxiliaire D - 110VCA 50/60Hz - inductance 4.6H - compatible CAD | LC1D09...D38 | LC1DT20...DT40 - sans module d'antiparasitage intégré

Les Atouts de l'article:

Bobine de remplacement TeSys D 110 V CA 50/60 Hz, pour contacteurs TeSys D. A utiliser avec les contacteurs 3 et 4 pôles LC1D09 à D38 et LC1DT20, DT40. Il fonctionne dans les limites de tension 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) et dans des environnements conforment à la norme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.