Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - triphase - 208V a 480V - 6A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 208...480 V
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 1.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 7 kW
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480076770
Réf. Sonepar
01887007677
Réf. Fournisseur
LXM32AU60N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
208...480 V
fréquence de sortie max.
8 Hz
courant de sortie nominal I2N
1.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
7 kW
indice de protection (IP)
autre
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
7 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
1
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées numériques
6
avec élément de commande
Non
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
supporte protocole BACnet
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
avec prise pour ordinateur
Non
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
type de convertisseur
autre
hauteur
270 mm
largeur
48 mm
profondeur
237 mm
Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - triphasé - 208V à 480V - 6A - H270mmxL48mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50-60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 2 sorties logiques - IP20