Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 1P - courbe C - 32A - 10kA - 277V - UL1077

Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 1P - courbe C - 32A - 10kA - 277V - UL1077

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 4.13 kg CO2

EAN

3606481168153

Réf. Sonepar

01887116815

Réf. Fournisseur

M9F22132

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

1

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

profondeur d'encastrement

44 mm

tension assignée (Ue)

277 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

type de tension

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

10 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

3 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

2

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-30...70 °C

section de raccordement cable souple

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1...35 mm²

antidéflagration

Non

Ce disjoncteur Multi 9 C60SP de calibre 32A 1Pole Courbe C s'utilise dans un large panel d'applications. Idéal pour une couverture des normes UL1077 - IEC 60947-2 et CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 480Y-277V.