Schneider Electric - Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 1P - 0,5A C 250V-DC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480741579

Réf. Sonepar

01887074157

Réf. Fournisseur

M9U21170

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

1

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

0.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

profondeur d'encastrement

44 mm

tension assignée (Ue)

250 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

type de tension

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

10 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

1

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

antidéflagration

Non

Multi 9 - disjoncteur C60H-DC - 1P - UL 1077 - Courbe C - 0,5 A - 5kA 12...250VCC UL 1077 - 2 pas de 9 mm - cadenassable - Coupure pleinement apparente - Aptitude au sectionnement - gris