Schneider Electric - PowerLogic - Transformateur d'intensite - DIN 75-5A - cable <21mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 75 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 2.5 VA
diamètre d'ouverture - 21 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303431123421
Réf. Sonepar
01887112342
Réf. Fournisseur
METSECT5CC008
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
75 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
2.5 VA
diamètre d'ouverture
21 mm
classe de précision
1
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
0...0 mm
largeur de l'ouverture
0...0 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 75A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant 75A est doté d'une classe d'isolation électrique de classe B et est fourni avec un joint. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.