Schneider Electric - PowerLogic - transformateur de courant - tore souple ouvert - 250mm - 600V - 5k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 5000 A
diamètre d'ouverture - 80 mm
classe de précision - 1
étalonné - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489421410
Réf. Sonepar
01887942141
Réf. Fournisseur
METSECTR25500
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
5000 A
diamètre d'ouverture
80 mm
classe de précision
1
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
80...80 mm
largeur de l'ouverture
250...250 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
fiche
nombre d'entrées primaires
1
Cet accessoire de mesure est un transducteur de courant de type cordon flexible de Ø80mm (tore souple ouvert 250mm 600V 5kA).