Schneider Electric - PowerLogic - transformateur de courant - tore souple ouvert - 300mm - 600V - 5k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 5000 A
diamètre d'ouverture - 96 mm
classe de précision - 1
étalonné - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489421427
Réf. Sonepar
01887942142
Réf. Fournisseur
METSECTR30500
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
5000 A
diamètre d'ouverture
96 mm
classe de précision
1
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
96...96 mm
largeur de l'ouverture
96...96 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1
Cet accessoire de mesure est un transducteur de courant de type cordon flexible de Ø96mm (tore souple ouvert 300mm 600V 5kA).