Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure - PM5110 - Modbus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
type de tension - AC/DC
modèle - transformateur de mesure
courant nominal (In) - 5 A
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480613982
Réf. Sonepar
01887061398
Réf. Fournisseur
METSEPM5110
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indication
graphique
type de tension
AC/DC
modèle
transformateur de mesure
courant nominal (In)
5 A
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax)
8.5 A
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance réactive
Oui
puissance apparente
Oui
mesure de la fréquence
Oui
angle de phase (cos phi)
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
classe de précision
0.5
étalonné
Non
type de mesure de la courbe de charge
Oui
sortie d'impulsion
électrique
avec interface de communication selon EN 62056-20
Non
avec interface de communication KNX
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
avec interface de communication M-Bus
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication RS-485
Oui
mode de pose
montage frontal
largeur
102 mm
hauteur
112 mm
Cette centrale de mesure encastrée PowerLogic PM5110 calcule la puissance active-réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N, 1P+N, 3P. Distorsion harmonique totale de courant (I) et tension (U). Protocole Modbus.