Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - memoire - 2E-2S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
type de tension - AC/DC
plage de mesure - 35...690 V
modèle - transformateur de mesure
courant nominal (In) - 5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480614002
Réf. Sonepar
01887061400
Réf. Fournisseur
METSEPM5310
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indication
graphique
type de tension
AC/DC
plage de mesure
35...690 V
modèle
transformateur de mesure
courant nominal (In)
5 A
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax)
8.5 A
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance réactive
Oui
puissance apparente
Oui
mesure de la fréquence
Oui
angle de phase (cos phi)
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
classe de précision
0.5
étalonné
Non
type de mesure de la courbe de charge
Oui
sortie d'impulsion
électrique
avec interface de communication selon EN 62056-20
Non
avec interface de communication KNX
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
avec interface de communication M-Bus
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication RS-485
Oui
mode de pose
montage frontal
largeur
102 mm
hauteur
112 mm
Cette centrale de mesure encastrée PowerLogic PM5310 calcule la puissance active/réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N, 1P+N, 3P. Distorsion harmonique totale de courant et tension. Modbus, Mémoire, 2E/2S.
Les Atouts de l'article:
Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts.La centrale de mesure PowerLogic PM5300 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.