Description
PowerLogic - centrale de mesure - PM5320 - Ethernet - mémoire - 2E/2S
•Les Atouts de l'article:
Cet appareil est un compteur d'énergie encastré avec un écran LCD rétroéclairé de 96 mm sur 96 mm.
Le compteur fournit une précision de classe 0,5S selon la norme CEI 62053-22 et 64 échantillons par cycle.
Le compteur mesurera l'énergie, la puissance active et réactive, la tension, le courant, la fréquence, le facteur de puissance et jusqu'à la 31ème harmonique.
Inclut 256 kilo-octets de mémoire pour deux paramètres fixes, l'énergie active et réactive.
Le compteur fonctionnera dans un réseau de 50 Hz ou 60 Hz et accepte une tension d'alimentation allant de 100V à 415V CA et de 125V à 250V CC.
Le courant nominal de ligne pour ce compteur est une entrée de 1A ou 5A et prend en charge les configurations monophasées et neutres, triphasées ou triphasées et neutres.
La plage de tension de mesure entre les phases est de 35V à 690V CA entre 47Hz et 63Hz.
La plage de mesure entre la phase et le neutre est de 20V à 400V CA entre 47Hz et 63Hz.
Les protocoles de communication sont Modbus TCP/IP et BACnet/IP basés sur 10/100 Mbit/s, Ethernet avec prise en charge du port RJ45.
Le compteur dispose également de deux entrées numériques ou sorties numériques, configurables.
Il comprend 35 alarmes configurables et il prend en charge jusqu'à quatre grilles tarifaires.
Les dimensions du produit sont : largeur 3,78 pouces (96 millimètres), profondeur 2,83 pouces (72 millimètres), hauteur 3,78 pouces (96 millimètres) et le poids du produit est de 15,2 onces (430 g).
•Les Atouts de l'article:
Cet appareil est un compteur d'énergie encastré avec un écran LCD rétroéclairé de 96 mm sur 96 mm.
Le compteur fournit une précision de classe 0,5S selon la norme CEI 62053-22 et 64 échantillons par cycle.
Le compteur mesurera l'énergie, la puissance active et réactive, la tension, le courant, la fréquence, le facteur de puissance et jusqu'à la 31ème harmonique.
Inclut 256 kilo-octets de mémoire pour deux paramètres fixes, l'énergie active et réactive.
Le compteur fonctionnera dans un réseau de 50 Hz ou 60 Hz et accepte une tension d'alimentation allant de 100V à 415V CA et de 125V à 250V CC.
Le courant nominal de ligne pour ce compteur est une entrée de 1A ou 5A et prend en charge les configurations monophasées et neutres, triphasées ou triphasées et neutres.
La plage de tension de mesure entre les phases est de 35V à 690V CA entre 47Hz et 63Hz.
La plage de mesure entre la phase et le neutre est de 20V à 400V CA entre 47Hz et 63Hz.
Les protocoles de communication sont Modbus TCP/IP et BACnet/IP basés sur 10/100 Mbit/s, Ethernet avec prise en charge du port RJ45.
Le compteur dispose également de deux entrées numériques ou sorties numériques, configurables.
Il comprend 35 alarmes configurables et il prend en charge jusqu'à quatre grilles tarifaires.
Les dimensions du produit sont : largeur 3,78 pouces (96 millimètres), profondeur 2,83 pouces (72 millimètres), hauteur 3,78 pouces (96 millimètres) et le poids du produit est de 15,2 onces (430 g).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier