Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure - PM5341 - Ethern - memoire - 2E-2S relais - MI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 8.5 A
tension nominale (Un) N-L - 20...400 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480614057
Réf. Sonepar
01887065416
Réf. Fournisseur
METSEPM5341
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
8.5 A
tension nominale (Un) N-L
20...400 V
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) L-L
35...690 V
fréquence
45...65 Hz
classe de précision
C
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
multitarif
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Oui
blocage de retour
Non
étalonné
Non
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
optique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1...1e+007 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
montage frontal
largeur en nombre de modules
0
largeur
102 mm
hauteur
112 mm
type d'interface
RS-485
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
0
indice de protection (IP)
IP52
Degré de protection (NEMA)
1
Cette centrale de mesure encastrée PowerLogic PM5341 calcule la puissance active/réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N 1P+N 3P. Distorsion harmonique totale de courant et tension. Ether., Mém., 2E2S, Relais, MID.
Les Atouts de l'article:
Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts.La centrale de mesure PowerLogic PM5300 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.