Schneider Electric - Multi9 SBI - porte-fusible - 1N - 50A - pour fusible 14x51mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pour taille de fusible - 14x51 mm
nombre de pôles - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432402945
Réf. Sonepar
00003240294
Réf. Fournisseur
MGN15708
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pour taille de fusible
14x51 mm
nombre de pôles
1
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Oui
largeur en nombre de modules
1.5
profondeur d'encastrement
50.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - sectionneur fusible - SBI - 1N - Fusible aM | gG - 14 x 51 mm - Ue 690 V CA - Largeur 3 pas de 9 mm