Schneider Electric - Merten M-Plan - prise 2P+T - NF - borne auto - blanc polaire brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480305962
Réf. Sonepar
01887030596
Réf. Fournisseur
MTN2500-0319
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation à griffes/vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...50 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
37 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
plaque centrale
Merten M-Plan - prise 2P+T - NF - borne auto - blanc polaire brillant
Les Atouts de l'article:
La prise de courant NF Merten System M de Schneider Electric MTN2500-0319 est de couleur blanc polaire. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes. La gamme System M est basée sur 4 surfaces et matériaux différents. Cette prise de courant appartient au groupe M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. En outre, sa tension assignée d'emploi est de 250 V. Son mode de fixation se fait par vis et griffes. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T et peut être utilisée en Allemagne. Fabriquée en polycarbonate, cette prise de courant est très fiable et résistante. En toute sécurité et sans mercure, elle est également certifiée comme produit écologique de qualité supérieure. Avec un indice de protection IP20, elle est spécialement conçue pour les résidences et les petits commerces, permettant de satisfaire les besoins quotidiens en toute sécurité. Son courant nominal est de 16 A.