Schneider Electric - Merten Anti-vandalisme - prise - 2P+T - NF - connexion rapide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - SCHUKO (Allemand)
nombre d'unités - 1
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480490057
Réf. Sonepar
01887049005
Réf. Fournisseur
MTN2500-7060
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
SCHUKO (Allemand)
nombre d'unités
1
couleur
aluminium
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation à griffes/vis
matériau
métal
qualité du matériau
aluminium
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...50 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
largeur d'appareil
86 mm
hauteur d'appareil
86 mm
profondeur d'appareil
37 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
couvercle
plaque centrale
Merten anti-vandalisme - prise - 2P+T - NF - connexion rapide - IP20 - avec contact de terre - avec éclipse de sécurité - pose encastrée - 16A - 250V - aluminium