Schneider Electric - D-Life - bouton poussoir dble lumineux localisat - BP NO+BP NO - 10A - meca seu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contact à poussoir en série
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
composition - mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480307102
Réf. Sonepar
01887030710
Réf. Fournisseur
MTN3165-0000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
contact à poussoir en série
type de commande
bascule/rocker
avec éclairage
Oui
composition
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement
2
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
mode de pose
saillie
type de fixation
fixation à griffes/vis
matériau
autre
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
37 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
D-Life - Commande double - 2 boutons poussoirs NO - voyant lumineux localisation - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjo. et cadre de finition