Schneider Electric - Merten - interrupteur VMC - avec position arret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480307362
Réf. Sonepar
01887030736
Réf. Fournisseur
MTN3708-0000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
autre
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
2
mode de pose
encastré
composition
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
métal
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
37 mm
profondeur d'encastrement
28 mm
Merten - interrupteur VMC - avec position arrêt