Schneider Electric - M-PURE CADRE SIMPLE ANTHR ACITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480593048
Réf. Sonepar
01887059304
Réf. Fournisseur
MTN4010-3614
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
anthracite
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7024
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
type de fixation
fixation à borne
largeur
90 mm
hauteur
90 mm
profondeur
10.1 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
60 mm
M-PURE CADRE SIMPLE ANTHR ACITE
Les Atouts de l'article:
Ce cadre de protection MTN4010-3614 Merten System M de Schneider Electric, de couleur anthracite, est adapté à un poste. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients. Avec son indice IP20 et fabriqué dans le respect de l'environnement, ce cadre de protection est exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Produit écologique de qualité, ce cadre simple est spécialement conçu pour les résidences et les petits commerces, permettant de satisfaire les besoins quotidiens en toute sécurité. Très résistant, il appartient au groupe esthétique M-Pure.