Schneider Electric - System M, mecanisme RJ45 Simple cat6 UTP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - autre
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480421242
Réf. Sonepar
01887042124
Réf. Fournisseur
MTN4576-0001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
autre
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Oui
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
type de fixation
visser
composition
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
0
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Oui
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
clip
avec protection contre la poussière
Non
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
35 mm