Schneider Electric - D-Life - prise TV+FM - 2 entrees - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 4.5 dB
nombre de sorties - 2
atténuation de passage à 860 MHz - 0 dB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485069319
Réf. Sonepar
01887506931
Réf. Fournisseur
MTN466099
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
4.5 dB
nombre de sorties
2
atténuation de passage à 860 MHz
0 dB
couvercle
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
5 dB
compatible au modem par câble
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz
0 dB
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
type de fixation
fixation à griffes/vis
couleur
aluminium
traitement de la surface
non traité
matériau
autre
sans halogène
Oui
D-Life - Prise TV+FM - 2 entrées - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur MTN4123-60xx et cadre de finition