Schneider Electric - Merten System M - enjoliveur RJ45 central - IP20 - blanc polaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485095882

Réf. Sonepar

01887509588

Réf. Fournisseur

MTN469819

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation

UAE/IAE

mode de pose

encastré

couleur

blanc

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

plaque centrale

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Oui

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

avec champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

type de fixation

fixation à borne

nombre de modules (construction modulaire)

0

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

56 mm

hauteur d'appareil

56 mm

profondeur d'appareil

23 mm