Schneider Electric - Argus Presence - detecteur maitre avec IR - 1 canal - 360 - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 7 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2200 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480558795
Réf. Sonepar
01887055879
Réf. Fournisseur
MTN5510-1119
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
7 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2200 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Oui
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
7 m
portée de présence max.
113 m²
champ de détection de diamètre au sol
14 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
1800 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
10...1000 lx
adapté à une charge C
Non
température
0...25 °C
nombre de zones de détection
136
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
116 mm
hauteur
116 mm
profondeur
72 mm
diamètre
116 mm
largeur d'encastrement
60 mm
profondeur d'encastrement
30 mm
longueur d’encastrement
60 mm
diamètre d'encastrement
60 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
Argus Presence - détecteur maître avec IR - 1 canal - 360° - blanc polaire (RAL 9010) - IP20 - tension assignée de service (Us) : 220-230 V - courant assigné d'emploi : 10AX - rayon détection de présence : 7m