Schneider Electric - KNX M-Plan - commande multifonction - 8 BP - blanc polaire brillant

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 8

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485099453

Réf. Sonepar

01887509945

Réf. Fournisseur

MTN617419

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

encastré

nombre de points d'actionnement

8

nombre de touches

8

traitement de la surface

non traité

couleur

blanc

système de bus KNX

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

radio bidirectionnelle

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

couplage au bus inclus

Oui

avec affichage LED

Oui

avec champ d'inscription

Oui

avec affichage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

KNX M-Plan - commande multifonction - 8 BP - blanc polaire brillant

Les Atouts de l'article:

Le bouton-poussoir KNX MTN617419 de Schneider Electric est blanc polaire brillant. KNX Merten de Schneider Electric propose un système complet intégré dans une norme internationale et de nombreuses solutions de produits offrant flexibilité, confort et sécurité, en particulier pour les nouveaux bâtiments. Son boîtier de montage peut être encastré. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique de qualité fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, il est sans halogène. Cette commande multifonctions appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Grâce à son voyant lumineux, il offre une grande praticité dans l'obscurité.