Schneider Electric - KNX M-Plan - commande multifonction - 4 BP - aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485011127
Réf. Sonepar
01887501112
Réf. Fournisseur
MTN627660
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
4
traitement de la surface
laqué / peint
couleur
aluminium
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm