• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN630919 - KNX DETECT PRES MT IR BLC

  • KNX - detecteur de presence 360 - maitre-esclave - recepteur IR - blanc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN630919
    • Référence Sonepar : 01887509980
    • EAN : 3606485099804
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

KNX - détecteur de présence 360° - maître/esclave - récepteur IR - blanc

•Les Atouts de l'article:

Détection de présence à l'intérieur.
Si KNX ARGUS Présence détecte des mouvements plus petits dans la pièce, des télégrammes de données sont transmis via KNX pour commander en même temps l'éclairage, le store ou le chauffage.
Lorsque l'éclairage est contrôlé par une détection de mouvement en fonction de la luminosité, l'appareil surveille en permanence la luminosité de la pièce.
Si il y a suffisamment de lumière naturelle, l'appareil éteint la lumière artificielle même si une personne est présente.
Le temps de dépassement peut être ajusté à l'aide de l'ETS.
Le contrôle de la lumière permet d'obtenir en permanence la luminosité requise dans une pièce.
La gradation et l'utilisation optionnelle d'un deuxième groupe d'éclairage maintiennent une luminosité constante.
Les configurations individuelles d'ARGUS Presence peuvent être modifiées ou d'autres appareils KNX peuvent être contrôlés à distance à l'aide du récepteur IR.
Avec coupleur de bus intégré.
Pour un montage au plafond dans une boîte de montage de taille 60, installation optimale à 2,5 m.
Peut également être monté au plafond à l'aide du boîtier de montage en surface pour ARGUS Presence.
Cinq blocs de mouvement / présence: jusqu'à quatre fonctions peuvent être déclenchées par bloc.
Télégrammes: 1 bit, 1 octet, 2 octets.
Un bloc de commande d'éclairage supplémentaire: la luminosité peut être maintenue constante par une gradation et un niveau supplémentaire réglable.
Fonction de récepteur IR.
Configuration IR: réglage du seuil de luminosité, des facteurs de minuterie d'escalier ou de la plage.
Fonctionnement normal, maître, esclave, surveillance, pause de sécurité, fonction de désactivation.
Quatre capteurs de mouvement: la sensibilité et la portée peuvent être réglées séparément pour chaque capteur.
Minuterie d'escalier à réglage automatique.
Valeur de luminosité réelle: peut être détectée via le capteur de lumière interne et/ou externe.
Correction de la valeur réelle.
Angle de détection: 360 °.
Portée: un rayon de max.
7 m (à une hauteur de montage de 2,50 m).
Nombre de niveaux: 6.
Nombre de zones: 136 avec 544 segments de commutation.
Nombre de capteurs de mouvement: 4, réglables séparément.
Capteur de lumière: capteur de lumière interne réglable en continu à partir d'env.
10 à 2000 Lux (ETS).
capteur de lumière externe via KNX.
Nombre de canaux IR: 10 pour le contrôl des appareils KNX, 10 pour la configuration.
Contenu: avec borne de raccordement bus et plaque de support.
Couleur: blanc polaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver