Schneider Electric - KNX - module d'entree binaire KNX 4x10V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 0...10 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485099996
Réf. Sonepar
01887509999
Réf. Fournisseur
MTN644492
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
4
tension d'entrée
0...10 V
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2.5
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande LED
Non
avec affichage LED
Oui
type de tension d'entrée
pulsé
tension de détection externe requise
Non
indice de protection (IP)
IP20
KNX - module d'entrée binaire KNX 4x10V
Les Atouts de l'article:
Ce module d'entrée binaire KNX dispose d'un voyant vert indiquant que l'appareil est prêt au fonctionnement une fois l'application chargée. Cette entrée binaire permet de connecter quatre boutons-poussoirs ou contacts flottants conventionnels à la KNX. Avec son coupleur de bus intégré et ses bornes à vis enfichables, il permet de faire la différenciation entre un fonctionnement court ou long. Il génère en interne une tension de signal SELV, isolée électriquement du bus. Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus. Le niveau de tension d'entrée est affiché à chaque entrée par un voyant jaune. Les fonctions logicielles KNX sont commutation, variation ou commande de stores via 1 ou 2 entrées. Le régulateur linéaire dispose d'un temps anti-rebond. Il est adapté à une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Il permet un envoi cyclique et une fonction de désactivation. Il est de couleur gris clair.