Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - 8x230V - 16A - a commande manuelle

Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - 8x230V - 16A - a commande manuelle

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485011790

Réf. Sonepar

01887501179

Réf. Fournisseur

MTN647893

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation

8

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

8

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Non

nombre d’entrées numériques

0

Puissance de coupure max.

3600 W

puissance de sortie

3600 W

adapté à une charge C

Oui

courant de commutation max.

16 A

tension de fonctionnement normale

230...230 V

différentes phases connectables

Oui

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

indice de protection (IP)

IP20

KNX - actionneur de commutation - 8x230V - 16A - à commande manuelle

Les Atouts de l'article:

Cet actionneur de commutation indépendante de charges permet de se faire via contacts NO. Toutes les sorties de commutateur 230 V peuvent être commandées à l'aide de commutateurs manuels. Il dispose d'un coupleur de bus intégré. L'appareil est connecté au secteur via des bornes à vis. Chaque connexion est reliée en interne. Un voyant vert indique que l'application est prête à fonctionner après le chargement. Cet actionneur est adapté pour une installation sur rails DIN TH35 selon EN 6071. Le câble est connecté via une borne de connexion et aucun rail de données n'est nécessaire. Il fonctionne en tant que contact de repos ou contact NO. Il dispose d'une fonction minuterie de cage d'escalier avec/sans fonction ARRÊT manuel et alarme d'arrêt, de fonctions de temporisation, de scénarios, d'une fonction logique blocage ou forçage de priorité, d'une fonction de retour. Il permet un état fonction centrale avec temporisation. Il permet un paramétrage pour la coupure et le rétablissement de la tension du câble, indique le comportement du téléchargement. Sa fonction de détection de courant indique le comportement lorsque la valeur dépasse la valeur de seuil ou en est inférieure. Il inclut le compteur d'énergie, le fonctionnement et l'activation avec surveillance de valeur limite.