Schneider Electric - KNX - actionn. de commutation - 8x230V - 16A - a detection courant+cde manuelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485100074
Réf. Sonepar
01887510007
Réf. Fournisseur
MTN647895
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
8
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
8
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Non
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
3600 W
puissance de sortie
3600 W
adapté à une charge C
Oui
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
KNX - actionn. de commutation - 8x230V - 16A - à détection courant+cde manuelle
Les Atouts de l'article:
Cet actionneur de commutation indépendante de charges permet de se faire via contacts NO. Un voyant vert indique que l'appareil est prêt au fonctionnement une fois l'application chargée. L'actionneur intègre une détection de courant qui mesure le courant de charge sur chaque canal. Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.