Schneider Electric - KNX - actionneur mixte stores-commutation 8x-16x-10A a commande manuelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485012018
Réf. Sonepar
01887501201
Réf. Fournisseur
MTN649908
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
2000 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
8
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
10 A
nombre max. de sorties de store vénitien
8
fonction commutation
Oui
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
KNX - actionneur mixte stores-commutation 8x-16x-10A a commande manuelle
Les atouts de l'article:
Pour la commande indépendante de jusqu'à 8 entraînements de stores/volets roulants ou pour la commutation de jusqu'à 16 charges via des contacts à fermeture.
La fonction du store ou des canaux de commutation est librement configurable.
Toutes les sorties de stores/interrupteurs peuvent être commandées manuellement à l'aide de boutons-poussoirs.
Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.
Un rail de données n'est pas nécessaire.
Affichage de l'état des canaux via des LED.
Une LED verte indique la disponibilité opérationnelle.
Avec coupleur de bus intégré.
Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715.
Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.
Un rail de données n'est pas nécessaire.
Fonctions aveugles: type aveugle.
Temps d'exécution.
Temps d'inactivité.
Intervalle de pas.
Alarme météo.
Positionnement 8 bits pour la hauteur et les lattes.
Scènes.
Fonction d'état et de rétroaction.
Fonctions de l'actionneur de commutation: Fonctionnement comme contact de rupture/contact de fermeture.
Comportement programmable pour le téléchargement.
Fonctions de retard pour chaque canal.
Fonction d'éclairage d'escalier avec/sans fonction d'arrêt manuel.
Avertissement de coupure pour la fonction d'éclairage d'escalier.
Scènes.
Fonction centrale.
Désactivation de la fonction.
Opération logique ou contrôle de priorité.
Fonction de retour d'état pour chaque canal.
Tension nominale: CA 100-240 V ± 10%.
Tension de fonctionnement: min.
90 V CA - max.
CA 265 V.Fréquence secteur: 50-60 Hz ± 10%.
Pour chaque sortie aveugle: Courant nominal: 10 A, charge inductive cos Phi 0,6.
Charge moteur: 100 V CA, max.
434 W.
230 V CA, max.
1000 W.
240 V CA, max.
1043 W.
Pour chaque sortie de commutation: Courant nominal: 10 A, charge ohmique cos Phi 1.
10 A, charge inductive cos Phi 0.6.
Charge nominale.
Lampes à incandescence: 100 V CA, max.
869 W.
230 V CA, max.
2000 W.
240 V CA, max.
2086 W.
Lampes halogènes: CA 100 V, max.
739 W.
230 V CA, max.
1 700 W.
240 V CA, max.
1773 W.
Lampes fluorescentes: 100 V CA, max.
434 VA.
CA 230 V, max.
1000 VA.
240 V CA, max.
1043 VA.
Compensé en parallèle.
Charge capacitive: CA 230 V, 10 A, max.
105 µF.
Tension auxiliaire externe: Tension nominale: CA 110-240 V ± 10%.
Largeur de l'appareil: 8 modules, env.
144 mm.
Contenu: avec borne de raccordement bus et cache-câble.
Couleur: gris clair.