Schneider Electric - SpaceLogic KNX - IP routeur secure - rail Din
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489917845
Réf. Sonepar
01887991785
Réf. Fournisseur
MTN6500-0103
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
interface Ethernet
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
1
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
24...24 V
type de tension
DC
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
SpaceLogic KNX - IP routeur secure - rail Din
Les Atouts de l'article:
Cet appareil de la gamme SpaceLogic KNX est un rail DIN de routeur IP. Pour la fonctionnalité d’interface (tunneling), la sécurité KNX empêche tout accès non autorisé. Il permet le montage sur rails DIN TH35 conformément à la norme EN 60715.Cette application nécessite ETS 5 ou supérieur. Le routeur IP SpaceLogic KNX permet la transmission de télégrammes entre différentes lignes via un réseau local (IP). En tant que routeur sécurisé, l'appareil permet le couplage d'une communication non sécurisée sur TP KNX à un réseau fédérateur IP sécurisé. L'adresse IP peut être obtenue respectivement par un serveur DHCP ou par configuration manuelle (ETS). En outre, ce routeur IP KNX est adapté pour connecter un PC au réseau KNX, par exemple pour la programmation ETS. Ce routeur IP KNX fonctionne conformément à la spécification KNXnet/IP en utilisant la gestion des périphériques, la tunnelisation et la partie routage. Le routeur IP KNX prend en charge la sécurité KNX qui peut être activée dans ETS. Pour chaque voie de tunnelisation, une adresse individuelle distincte doit être configurée. Le routeur est alimenté par le bus KNX.