Schneider Electric - SpaceLogic KNX - IP interface secure - rail Din
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489917852
Réf. Sonepar
01887991786
Réf. Fournisseur
MTN6502-0105
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
radio bidirectionnelle
Non
modèle
Ethernet
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
couleur
blanc
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
largeur en nombre de modules
1
matériau
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
transparent
Non
taux de transmission max.
9600 Bd
couplage au bus inclus
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
SpaceLogic KNX - IP interface secure - rail Din
Les Atouts de l'article:
Ce rail DIN d'interface IP de la gamme SpaceLogic KNX prend en charge la sécurité KNX qui peut être activée dans ETS. L’interface IP SpaceLogic KNX peut être utilisée comme interface de programmation pour le logiciel ETS 5 et permet d’accéder au bus KNX via Internet via un VPN. Il permet un montage sur rails DIN TH35 conformément à la norme EN 60715. L’interface IP SpaceLogic KNX est une interface entre IP et KNX. Vous pouvez accéder au bus KNX à partir de chaque point de votre réseau local. L'adresse IP peut être obtenue respectivement par un serveur DHCP ou par configuration manuelle (ETS). Avec sa fonctionnalité d'interface (tunneling), la sécurité KNX empêche tout accès non autorisé. L'interface est alimentée par le bus KNX.