Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Alimentation - 640mA - avec alim aux et contact de diagnostic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 640 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481902825
Réf. Sonepar
01887190282
Réf. Fournisseur
MTN6513-1202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
1
courant de sortie max.
640 mA
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
avec affichage LED
Oui
tension du bus stockable
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
1
tension secondaire
30 V
SpaceLogic KNX - Alimentation - 640mA - avec alim aux et contact de diagnostic
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation SpaceLogic KNX génère la tension de bus pour la ligne KNX. L'alimentation dispose de deux sorties. Deux unités d'alimentation identiques peuvent être connectées en parallèle pour doubler le courant de sortie. L'alimentation dispose d'un contact de signalisation flottant pour les messages de fonctionnement et de diagnostic.