Schneider Electric - KNX - capteur thermique et de luminosite KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485100142
Réf. Sonepar
01887510014
Réf. Fournisseur
MTN663991
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
capteur multiple
mode de pose
saillie
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec DCF77
Non
avec chauffage
Non
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7035
entrée analogique
Non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
Non
indice de protection (IP)
IP54
KNX - capteur thermique et de luminosité KNX
Les Atouts de l'article:
Avec une protection solaire automatique, ce capteur de luminosité et de température KNX peut se monter sur un mur extérieur. Il enregistre la luminosité et la température pour les transmettre au bus. Chaque seuil de luminosité peut être réinitialisé par une pression de touche. Il est gris clair.