Schneider Electric - SpaceLogic KNX - commutation volet-store - 8 sorties 10AX-16AC1 - master

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 8

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481816962

Réf. Sonepar

01887181696

Réf. Fournisseur

MTN6705-0008

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées

8

Puissance de coupure max.

2300 W

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Oui

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

courant de commutation résistif

16 A

nombre max. de sorties de store vénitien

4

fonction commutation

Oui

type de courant

AC

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

66 mm

SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - master

Les Atouts de l'article:

Ce commutateur volets/stores permet de commander de manière indépendante jusqu’à 4 commandes de stores/volets roulants ou de commuter jusqu’à 8 charges via des contacts NO. La fonction des canaux de store ou de commutation est librement configurable. Toutes les sorties de stores/commutateurs peuvent être commandées manuellement à l'aide de boutons-poussoirs.