Schneider Electric - KNX - module d'entrees binaires a encastrer - 2 entrees 2 sorties LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - installation intégrée
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485012216
Réf. Sonepar
01887501221
Réf. Fournisseur
MTN670802
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
installation intégrée
nombre d'entrées
2
tension d'entrée
24...24 V
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande LED
Non
avec affichage LED
Non
type de tension d'entrée
DC
tension de détection externe requise
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
KNX - module d'entrées binaires à encastrer - 2 entrées 2 sorties LED - master - pose encastrée - type d'entrée : binaire - type de sortie : fournir la tension du signal - IP20