Schneider Electric - SpaceLogic KNX - variation - 2 sorties universelles - master

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481816986

Réf. Sonepar

01887181698

Réf. Fournisseur

MTN6710-0102

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

actionneur de variateur

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties

2

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Oui

commande auxiliaire possible

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

puissance de sortie

2...350 W

puissance supplémentaire utilisable

Non

type de charge

universel

courant de commande max.

1800 mA

tension

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible

Non

fréquence

50...60 Hz

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

66 mm

SpaceLogic KNX - variation - 2 sorties universelles - master

Les Atouts de l'article:

Ce maître de variation universelle SpaceLogic KNX permet d'actionner la variation. Il dispose de 2 canaux pour la commutation et la variation de lampes LED à variation, lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes halogènes BT. Ces lampes utilisent des transformateurs à variation d'intensité ou des transformateurs électroniques ou des lampes fluorescentes compactes à variation d'intensité.