Schneider Electric - KNX - actionneur eclairage avec interface DALI - 2L - 32G - 128 ballasts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface système d'éclairage/DALI
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489484057
Réf. Sonepar
01887948405
Réf. Fournisseur
MTN6725-0004
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface système d'éclairage/DALI
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
100...240 V
type de tension
AC
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
KNX - actionneur éclairage avec interface DALI - 2 lignes - 2x16 groupes - 2x64 ballasts - bouton poussoir et lcd en face avant
Les Atouts de l'article:
La passerelle KNX DALI connecte le bus KNX à 2 sorties DALI. La passerelle est un appareil de contrôle avec interface DALI de catégorie I, intégrée pour les ballasts.