Schneider Electric - SpaceLogic KNX - DALI Pro - 1 sorties 64 ballasts DALI 2.0

Schneider Electric - SpaceLogic KNX - DALI Pro - 1 sorties 64 ballasts DALI 2.0

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481902856

Réf. Sonepar

01887190285

Réf. Fournisseur

MTN6725-0101

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

interface système d'éclairage/DALI

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

protocole

autre

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

protection contre le démontage

Oui

avec affichage LED

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

tension de fonctionnement

100...240 V

type de tension

AC

dépendant du fournisseur

Non

visualisation

Oui

serveur Web

Oui

interface radio

Non

interface IR

Non

indice de protection (IP)

IP20

KNX - SpaceLogic KNX - DALI Pro - 1 sorties 64 ballasts DALI 2.0 - actionneur DALI KNX - tension assignée de service : 100 240 V - services Web : serveur HTTP - IP20