Schneider Electric - SpaceLogic KNX - commutation volet-store - 8 sorties 10AX-16AC1 - extension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 8
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481816979
Réf. Sonepar
01887181697
Réf. Fournisseur
MTN6805-0008
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
8
Puissance de coupure max.
2300 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Oui
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
16 A
nombre max. de sorties de store vénitien
4
fonction commutation
Oui
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
66 mm
SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - extension
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur volets/stores permet de commander de manière indépendante jusqu’à 4 commandes de stores/volets roulants ou de commuter jusqu’à 8 charges via des contacts NO. La fonction des canaux de store ou de commutation est librement configurable. Toutes les sorties de stores/commutateurs peuvent être commandées manuellement à l'aide de boutons-poussoirs.