Schneider Electric - KNX - station meteorologique - modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
signal acoustique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485012346
Réf. Sonepar
01887501234
Réf. Fournisseur
MTN682991
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec DCF77
Oui
avec chauffage
Non
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7035
entrée analogique
Oui
nombre d’entrées numériques
0
station météo
Oui
indice de protection (IP)
IP20