Schneider Electric - KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 320 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485104935
Réf. Sonepar
01887510493
Réf. Fournisseur
MTN684032
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
1
courant de sortie max.
320 mA
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
avec affichage LED
Oui
tension du bus stockable
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
1
tension secondaire
30 V
KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm - IP30 - 4 modules de 18mm - avec bobine inductrice intégrée - montage sur rail DIN - fréquence du réseau : 50...60 Hz - indication de tension : DEL