Schneider Electric - KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 0.4 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485012452
Réf. Sonepar
01887501245
Réf. Fournisseur
MTN693003
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
0.4 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation assignée CC
0...0 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
0.4 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
protégé contre les courts-circuits
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
230...230 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
0 VA
puissance dissipée
9.6 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
1
largeur d'encastrement
18 mm
hauteur d'encastrement
68.1 mm
montage direct possible
Non
largeur
17.5 mm
hauteur
92 mm
profondeur
68.1 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation 24 V dispose d'une protection intégrée contre les surcharges et les courts-circuits. Elle offre une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715.