Schneider Electric - Mureva Styl - Bouton poussoir - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme complet avec cadre
nombre de bascules d'actionnement - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789281
Réf. Sonepar
01887078928
Réf. Fournisseur
MUR35026
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
mode de pose
saillie
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
76 mm
profondeur d'appareil
64 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Mureva Styl - Produit complet - bouton-poussoir - 10 A - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access Ø 6 à 20mm - CE | NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur poussoir ou bouton poussoir 10AX, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage. Cet interrupteur est conçu pour une installation optimale et fiable dans le temps. Un dispositif qui se clipse et se déclipse sans outils. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations ! MUR35026 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de commande avec un ressort de rappel, d'une membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple. Cette référence promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux chocs possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur. Il possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils et l'ajout de modules. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...