Description
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm
•Les atouts de l'article:
Ingénieuse, la gamme Mureva Styl de Schneider Electric est le fruit de l'innovation de produits pensés pour combiner solidité, confort optimal d'installation et esthétisme.
En toute robustesse, les produits de la gamme existent en gris anthracite pour s'adapter à toutes les tendances.
Résistante à l'eau, la gamme Mureva Styl s'adapte aux environnements les plus difficiles, selon les indices de protection IP 55 et IK 08.
Cette prise étanche 2P+T avec éclipses est aussi conçue avec contact de terre.
Elle permet un montage en saillie avec un courant assigné d'emploi de 16A et une tension 250 V.
Fiable, cette prise de courant convient à tous les environnements et tous les bâtiments, intérieurs comme extérieurs.
Design et tendance, ce contacteur électrique évoque l'élégance et le raffinement des courbes arrondies de la gamme Odace, permettant l'alliance distinguée avec les appareillages intérieurs.
Cette prise électrique se raccorde sans vis pour une mise en place rapide.
Elle dispose aussi de plus de place pour le câblage, pour plus de confort.
•Les atouts de l'article:
Ingénieuse, la gamme Mureva Styl de Schneider Electric est le fruit de l'innovation de produits pensés pour combiner solidité, confort optimal d'installation et esthétisme.
En toute robustesse, les produits de la gamme existent en gris anthracite pour s'adapter à toutes les tendances.
Résistante à l'eau, la gamme Mureva Styl s'adapte aux environnements les plus difficiles, selon les indices de protection IP 55 et IK 08.
Cette prise étanche 2P+T avec éclipses est aussi conçue avec contact de terre.
Elle permet un montage en saillie avec un courant assigné d'emploi de 16A et une tension 250 V.
Fiable, cette prise de courant convient à tous les environnements et tous les bâtiments, intérieurs comme extérieurs.
Design et tendance, ce contacteur électrique évoque l'élégance et le raffinement des courbes arrondies de la gamme Odace, permettant l'alliance distinguée avec les appareillages intérieurs.
Cette prise électrique se raccorde sans vis pour une mise en place rapide.
Elle dispose aussi de plus de place pour le câblage, pour plus de confort.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier