Schneider Electric - Mureva Styl - Arret d'urgence 1-4 tour - composable IP55 - IK08 - jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - autre
indice de protection (IP) - IP55
mode de pose - montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 71 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789489
Réf. Sonepar
01887078948
Réf. Fournisseur
MUR35053
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de déverrouillage
autre
indice de protection (IP)
IP55
mode de pose
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
71 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
avec éclairage
Non
tension d'alimentation de la lampe
240 V
Mureva Styl - arrêt d'urgence 1-4 tour - composable IP55 - IK08 - jaune - H71mmxL71mmxP80mm - bouton-poussoir : rouge, plaque de finition : jaune - électromécanique - courant : 3A - tension assignée : 240V CA