Schneider Electric - Mureva Styl - Interrupteur temporise LED - saillie - IP55 - IK08 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec cadre
modèle - mécanique
réglage de l'heure - 2...14 min
mode de pose - saillie
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789496
Réf. Sonepar
01887078949
Réf. Fournisseur
MUR35067
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme complet avec cadre
modèle
mécanique
réglage de l'heure
2...14 min
mode de pose
saillie
couleur
gris
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec sortie de semiconducteur
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
tension nominale
230 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Mureva Styl - interrupteur temporisé LED - saillie - IP55 - IK08 - gris (RAL 7016) - H80mmxL76mmxP80mm - tension d'alimentation : 230 V CA 50-60 Hz - courant assigné d'emploi : 10A - temporisation : 2 14 minutes, 2 minutes - fix. par vis