Schneider Electric - Mureva Styl - Prise courant 2P+T+va et vient verti. - saillie - IP55 IK08 - gri
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 1
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789809
Réf. Sonepar
01887078980
Réf. Fournisseur
MUR36025
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'interrupteur
va-et-vient
type de prise
broche de contact de protection
nombre de prises de courant
1
type de commande
bascule/bouton
mode de pose
saillie
sens de montage
vertical
type de fixation
autre
avec éclairage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
tension nominale
250 V
intensité admissible par la prise
16 A
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement
65 mm
largeur d'appareil
147 mm
hauteur d'appareil
76 mm
profondeur d'appareil
64 mm
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Mureva Styl - Prise courant 2P+T+va et vient verti. - saillie - IP55 IK08 - gris
Les Atouts de l'article:
Cette double fonction présentant un va-et-vient 10AX avec une prise de courant 10A / 250V, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage et d'alimenter un appareil électrique. Il fournit un interrupteur à 2 voies et une prise de courant française 2P + T avec prise de terre S'installant en position verticale, elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. MUR36025 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier double vertical en saillie avec entrées de câbles. Ainsi que d'une commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple et d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec clapet à hublot transparent. Cette référence promet une grande ergonomie de câblage. Son boitier résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation facilitée et des entrées de tubes multiples haut / bas s'adaptant à vos configurations d'installations. Les mécanismes de l'interrupteur et de la prise, à connexion rapide, sont fins, se clipsent et se déclipsent sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier double est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Le doigt de commande et le clapet associés à des membranes d'étanchéité se fixent à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Les mécanismes de l'interrupteur et de la prise, à connexion rapide, sont fins, se clipsent et se déclipsent sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier double est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).