Schneider Electric - Mureva Styl - Double prise 2P+T precablee horiz - saillie - IP55 - IK08 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - gris
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789694
Réf. Sonepar
01887078969
Réf. Fournisseur
MUR36028
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
2
couleur
gris
mode de pose
saillie
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
4
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
7035
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation par encliquetage
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
147 mm
profondeur d'appareil
63 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
boîtier complet
Mureva Styl - Double prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x147x64 mm
Les Atouts de l'article:
Cette double prise de courant précablée horizontale 16A / 250V, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter deux appareils électriques. Elle est conçue pour mêler robustesse, facilité d'installation et esthétisme Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. MUR36028 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier double en saillie avec entrées de câbles, de 2 mécanismes de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et de 2 clapets à hublot transparent. Cette référence précablée vous promet une grande ergonomie de câblage, avec un seul mécanisme de prise à câbler pour un gain de temps. Son boitier double résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation horizontale facilitée et des entrées de tubes multiples haut / bas s'adaptant à vos configurations d'installations. Le mécanisme de la prise à câbler, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Les clapets associés à une membrane d'étanchéité se fixent à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Les clapets associés à une membrane d'étanchéité se fixent à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...