Description
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - mécanisme seul - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible
•Les Atouts de l'article:
En toute sécurité, Schneider Electric propose des produits toujours plus ergonomiques pour optimiser le confort d'installation au quotidien.
Mariage parfait de la robustesse, de l'étanchéité et du design, la gamme Mureva Styl oscille entre simplicité de mise en place et esthétisme en matière de décoration.
Cette gamme résistante à l'eau convient à tous les environnements, y compris extérieurs.
Étanche, cette prise de courant 2P+T dispose d'un degré d'étanchéité IP55 et d'une résistance au choc IK08.
Composable, ce contacteur électrique permet un montage en saillie ou encastré.
Sans vissage requis, cette prise électrique en saillie ou encastrée se raccorde aisément.
Cette commande d'éclairage étanche est dotée d'un courant assigné d'emploi de 16 A et d'une connexion auto.
De couleur grise anthracite très tendance, elle trouve sa place partout.
•Les Atouts de l'article:
En toute sécurité, Schneider Electric propose des produits toujours plus ergonomiques pour optimiser le confort d'installation au quotidien.
Mariage parfait de la robustesse, de l'étanchéité et du design, la gamme Mureva Styl oscille entre simplicité de mise en place et esthétisme en matière de décoration.
Cette gamme résistante à l'eau convient à tous les environnements, y compris extérieurs.
Étanche, cette prise de courant 2P+T dispose d'un degré d'étanchéité IP55 et d'une résistance au choc IK08.
Composable, ce contacteur électrique permet un montage en saillie ou encastré.
Sans vissage requis, cette prise électrique en saillie ou encastrée se raccorde aisément.
Cette commande d'éclairage étanche est dotée d'un courant assigné d'emploi de 16 A et d'une connexion auto.
De couleur grise anthracite très tendance, elle trouve sa place partout.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier