Schneider Electric - Mureva Styl - Va et vient - complet saillie - IP55 - IK08 connexion auto - blan
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789069
Réf. Sonepar
01887078906
Réf. Fournisseur
MUR39021
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
0
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
éclairé sous tension
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
64 mm
profondeur d'appareil
60 mm
profondeur d'encastrement
10 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Mureva Styl - Produit complet - Va-et-vient - 10 AX - 250 V CA - blanc RAL 9003 - Entrées de câble : Easy Valve Access Ø 6 à 20mm - CE | NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur ou va-et-vient 10AX, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage.Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations ! MUR39021 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple. Cette référence promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux chocs possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur. Il possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils et l'ajout de modules. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...